エスコ
DC12V 乾湿両用クリーナー(車載式)
付属品
先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
寸法(mm)
400×130×158(H)
質量(g)
約820
電源
DC12V(シガーソケット)
定格使用時間(分)
約30
アズワン品番
64-7942-68
集塵容量(mL)
集じん:約175、吸水:約125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64784634
EA899AB-1
オープン
¥
6,660
¥
7,326
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください