エスコ
900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光レッド)
グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。
蛍光色なので視認性バッチリ。
用途
交通整理用、工事現場などに
セット内容
大旗、棒(ハンドル)
材質
旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材
寸法(mm)
900×1100
色
蛍光レッド
アズワン品番
64-7946-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787093
EA916XL-21
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください