900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー)

900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー) - エスコ900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー) - エスコ900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー) - エスコ
(1件のレビュー)

グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。
蛍光色なので視認性バッチリ。

用途交通整理用、工事現場などにセット内容大旗、棒(ハンドル)材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材寸法(mm)900×1100蛍光イエローアズワン品番64-7946-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64787109EA916XL-22
オープン
1,900
2,090(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64787109
2024-04-15
用途: 工事現場で
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

棒がない分 収納が楽。発送も早かったので工事に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする