エスコ
410x310x180mm ビジネスバッグ(黒)
付属品
肩アテ付ショルダーベルト
材質
1680Dポリエスタ―
質量(kg)
約1.4
色
黒
容量(L)
12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×130~180×310
アズワン品番
64-7949-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788423
EA927BE-91
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください