エスコ
55x110x170mm 流せるトイレブラシスタンド
材質
ABS樹脂
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×110×170
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789096
EA928AJ-79
ブラック
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
64789087
EA928AJ-78
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください