420mm トイレブラシ(セリウム配合/ケース付)

420mm トイレブラシ(セリウム配合/ケース付) - エスコ420mm トイレブラシ(セリウム配合/ケース付) - エスコ420mm トイレブラシ(セリウム配合/ケース付) - エスコ
材質ケース・柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入)寸法(mm)420×95×110全長(mm)420質量(g)215ケース寸法(mm)110×95×300アズワン品番64-7950-82ブラシ寸法(mm)60×80×35繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64789193EA928AP-41
オープン
1,460
1,606(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする