エスコ
420mm トイレブラシ(セリウム配合)
材質
柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入)
寸法(mm)
420×60×50
アズワン品番
64-7950-83
ブラシ寸法(mm)
60×80×35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789209
EA928AP-42
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください