DC12V/100W スイッチングパワーサプライ(正面取付)
仕様
直列運転:有、電断復帰
並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
リモートセンシング
リモートコントロール:無
期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約400
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)
出力電流(A)8.5
冷却方式冷却ファン 無
出力容量100W
使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)
保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370
突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)
標高(m)3000
端子台ねじ端子
入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時)
リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時
起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)
リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)
出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時)
出力表示灯有(色:緑)
アズワン品番64-7953-67
過熱保護装置無
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
入出力接続方式端子台
耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
内容量1個
並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
リモートセンシング
リモートコントロール:無
期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
周囲温度変動:0.05%/℃以下
スイッチング電源 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07