エスコ
30mmx4m 結露吸水テープ(シルバー)
(2件のレビュー)
材質
不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)
アズワン品番
64-7955-90
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790977
EA944KC-8
シルバー
30
4
2.5
不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)
オープン
¥
1,100
¥1,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください