エスコ
100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)
材質
基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
アズワン品番
64-7956-62
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791616
EA944SD-4A
100
50
0.1
オープン
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください