エスコ
0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質
硬質塩化ビニル
全長(mm)
17.7
色
青
使用温度範囲(℃)
105
アズワン品番
64-7957-63
入数
10
適用電線断面積(mm
2
)
0.5~1.25
耐電圧(V)
600
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64792526
EA946TA-1
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表