エスコ
2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個)
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質
硬質塩化ビニル
全長(mm)
24.6
色
黄
使用温度範囲(℃)
105
アズワン品番
64-7957-65
入数
10
適用電線断面積(mm
2
)
2.0~3.5
耐電圧(V)
600
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64792544
EA946TA-3
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表