エスコ
3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個)
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質
硬質塩化ビニル
全長(mm)
26.5
色
赤
使用温度範囲(℃)
105
アズワン品番
64-7957-66
入数
10
適用電線断面積(mm
2
)
3.5~5.5
耐電圧(V)
600
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64792553
EA946TA-4
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表