曜日別特売

M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7962-04内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64796069EA949HL-508
オープン
375
413(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 機器取付のベース取付に
卸売・小売業

L型アングルで鉄骨骨組みに固定する際にに使用。
少し長いので切断して使用したが、ステンのため堅くて加工に苦慮した。
切断面が少し荒れ、ネジ山が変形してナットが通らず苦労した。
寸切りボルトの切断機を使ったがサンダーで切断した方が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする