エスコ
Φ 35/12mmx 50mm クッションゴム
用途
一般機械の防振・緩衝用
仕様
ばね定数:110N
材質
天然ゴム
高さ(mm)
50
穴径(Φmm)
12
外径(Φmm)
35
支持荷重(N)
~490
許容荷重(N)
1100
アズワン品番
64-7962-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64796333
EA949HS-303
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください