エスコ
Φ 50/16mmx 30mm クッションゴム
用途
一般機械の防振・緩衝用
材質
天然ゴム
高さ(mm)
30
穴径(Φmm)
16
外径(Φmm)
50
ばね定数(N/mm)
410
支持荷重(N)
~1100
許容荷重(N)
2200
アズワン品番
64-7962-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64796376
EA949HS-307
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください