Φ 50/16mmx 50mm クッションゴム

Φ 50/16mmx 50mm クッションゴム - エスコΦ 50/16mmx 50mm クッションゴム - エスコ
用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:230mm材質天然ゴム高さ(mm)50穴径(Φmm)16外径(Φmm)50支持荷重(N)~1100アズワン品番64-7962-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64796385EA949HS-308
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする