エスコ
Φ 95/36mmx130mm ゴムスプリング
用途
振動機械の振動ばね用
材質
天然ゴム
高さ(mm)
130
穴径(Φmm)
36
外径(Φmm)
95
ばね定数(N/mm)
200
支持荷重(N)
~2500
許容荷重(N)
5100
アズワン品番
64-7962-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64796455
EA949HS-315
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください