エスコ
M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
材質
高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)
1.5
引張強度(N/mm
2
)
800
アズワン品番
64-7963-34
入数
4
ねじサイズ
M4×16
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64797243
EA949MW-416
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください