曜日別特売

M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) - エスコM10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) - エスコ
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-13入数1ねじサイズM10×25内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66263008EA949MX-1025【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン380
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り47点です
64797943EA949MX-1025-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする