エスコ
M10x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
材質
ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)
1.5
頭部高さ(mm)
6.0
引張強度(N/mm
2
)
1000
アズワン品番
64-7964-58
強度
A2-100
入数
1
ねじサイズ
M10×25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64798397
EA949MY-1025
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください