エスコ
16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個)
材質
SUS304
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
16~20
寸法d3(mm)
4
寸法l1(mm)
78
寸法d4(mm)
20
寸法l2(mm)
44
適合径(Φmm)
16~20
アズワン品番
64-7964-70
入数
5個
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64798503
EA949PJ-53A
オープン
¥
780
¥858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください