102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個)

102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個) - エスコ102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個) - エスコ
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法A(mm)102寸法B(mm)94寸法C(mm)33仕上ヘアーライン仕上縦(mm)102横(mm)133アズワン品番64-7966-13適合扉厚(mm)25~33ねじ穴数4入数2個内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64799824EA951BW-3A
オープン
8,840
9,724(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする