エスコ
26mm カップ スライド丁番(半かぶせ/2個)
材質
鉄(ニッケルメッキ)
仕様
半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番
EA951CZ-262B
アズワン品番
64-7966-15
カップ径(Φmm)
26
開き角度(度)
95
取付ねじサイズ
Φ3.5
入数
2個
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き角度(度)
カップ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799867
EA951CZ-262B
95
26
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください