曜日別特売

460x900mm プライバシー保護用窓フィルム

460x900mm プライバシー保護用窓フィルム - エスコ460x900mm プライバシー保護用窓フィルム - エスコ460x900mm プライバシー保護用窓フィルム - エスコ460x900mm プライバシー保護用窓フィルム - エスコ
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル厚さ(mm)0.25寸法(mm)460(W)×900(L)質量(g)200アズワン品番64-7967-27内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800619EA954EA-1
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする