M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) - エスコM5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) - エスコ
寸法(mm)
B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mm
O:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mm
A:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mm
X:9mm L:4mm J:9mm
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64801109EA966DA-5A
オープン
1,410
1,551(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする