エスコ
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
材質
ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)
A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)
1.5
アズワン品番
64-7968-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801136
EA966DA-10A
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方