M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) - エスコM14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) - エスコ
寸法(mm)
B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mm
O:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mm
A:27mm M:M14×2.0mm K:25mm
X:22mm L:8mm J:20mm
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64801154EA966DA-14A
オープン
2,280
2,508(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする