曜日別特売

M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) - エスコM20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) - エスコ
寸法(mm)
B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mm
O:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mm
A:40mm M:M20×1.5mm K:34mm
X:30mm L:10mm J:27.5mm
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金ピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64801188EA966DA-20A
オープン
4,350
4,785(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする