曜日別特売

M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) - エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) - エスコ
寸法(mm)
B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mm
O:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mm
A:17mm M:M8×1.25mm K:16mm
X:14mm L:5mm J:12.5mm
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金ピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64801224EA966DB-8A
オープン
1,530
1,683(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする