M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) - エスコM12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) - エスコ
寸法(mm)
B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mm
O:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mm
A:24mm M:M12×1.75mm K:22mm
X:19mm L:6.5mm J:17.5mm
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金ピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64801249EA966DB-12A
オープン
1,900
2,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする