エスコ
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
寸法(mm)
B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mm
O:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mm
A:20mm M:M5×0.8mm
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
ピッチ(mm)
0.8
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25
許容傾斜角度(°)
13
ラジアル最大すきま(μm)
30
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801303
EA966DC-5A
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方