曜日別特売

M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) - エスコM6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) - エスコ
寸法(mm)
B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mm
O:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mm
A:22mm M:M6×1.0mm
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金ピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64801319EA966DC-6A
オープン
1,290
1,419(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする