曜日別特売

M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) - エスコM 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) - エスコM 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) - エスコ
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64801416EA966DD-6A
オープン
1,290
1,419(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする