エスコ
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:8、B:12、C:42、D:22
ピッチ(mm)
1.25
アズワン品番
64-7968-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801425
EA966DD-8A
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方