エスコ
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:14、B:19、C:60、D:34
ピッチ(mm)
2.0
アズワン品番
64-7968-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801459
EA966DD-14A
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方