曜日別特売

M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) - エスコM22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) - エスコM22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) - エスコ
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64801495EA966DD-22A
オープン
4,750
5,225(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする