エスコ
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:16、B:21、C:64、D:38
ピッチ(mm)
2.0
アズワン品番
64-7968-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801565
EA966DE-16A
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方