エスコ
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)
A:12、B:16、C:50、D:30
ピッチ(mm)
1.75
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90
許容傾斜角度(°)
13
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801635
EA966DF-12A
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方