曜日別特売

M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) - エスコM14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) - エスコM14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) - エスコ
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7968-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64801644EA966DF-14A
オープン
2,350
2,585(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする