エスコ
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)
A:14、B:19、C:60、D:34
軸穴径(mm)
14
質量(g)
113
ピッチ(mm)
2.0
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37
許容傾斜角度(°)
15
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801739
EA966DG-14A
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方