エスコ
M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
材質
ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)
A:5、B:8、C:33、D:16
軸穴径(mm)
5
質量(g)
14
ピッチ(mm)
0.8
アズワン品番
64-7969-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801775
EA966DH-5A
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方