エスコ
M 6xP1.0 ボールジョイント(左ネジ)
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)
A:30 B:12.1 C:15
ピッチ(mm)
1.0
アズワン品番
64-7969-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801879
EA966DR-6A
オープン
¥
940
¥
759
アウトレット
¥
835
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方