エスコ
50mmx 9.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
材質(ベルト)
ポリエステル
アズワン品番
64-7980-41
破断強度(kN)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810918
EA982AB-38
50
1
1250
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください