50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) - エスコ50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) - エスコ50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) - エスコ
材質(ベルト)ポリエステルアズワン品番64-7980-42破断強度(kN)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64810927EA982AB-395011250
オープン
18,400
20,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする