エスコ
75mmx 7.0m/2500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
材質(ベルト)
ポリエステル
アズワン品番
64-7980-31
破断強度(kN)
100
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64810936
EA982AB-56
75
1
2500
オープン
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください