曜日別特売

25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組)

25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) - エスコ25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) - エスコ25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) - エスコ25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) - エスコ25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) - エスコ25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) - エスコ25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) - エスコ25mmx2.4m/226kg ベルト荷締機(2本組) - エスコ

衝撃を吸収し摩耗にも強い荷締ベルト

材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチールフック全長(mm)104アズワン品番64-7980-43フック径(mm)9入数2本フック口幅(mm)28内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64810963EA982BA-8B250.8226
オープン
5,220
5,742(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする