エスコ
LED現場点滅燈(ソーラー充電)
用途
ソーラー保安工事灯
仕様
無日照連続点灯:約140時間
材質
ポリカーボネート、ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ40×75×145(H)
質量(g)
145
電源
ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可
光源
LED球(赤2/緑2)
点滅
赤2・緑2交互点滅(1回/秒)
充電時間(時間)
約16
アズワン品番
64-7982-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813483
EA983FS-9A
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください