エスコ
100mmx10m 蓄光テープ
約10時間の長い蓄光時間タイプです
色
夜光塗料色
材質
蓄光PET
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
510
テープ長さ(m)
10
アズワン品番
64-7983-22
蓄光時間(時間)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
蓄光時間(時間)
幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64813788
EA983G-83
10
100
10
オープン
¥
7,020
¥
5,698
アウトレット
¥
6,268
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください