エスコ
安全ベスト(多機能・黄/白)
仕様
メッシュカラー:黄
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
60
テープ地色
白
ウエスト(cm)
95~125(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります)
着丈(cm)
50・53・57・60(4段階調整)
アズワン品番
64-7983-98
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64814427
EA983R-116
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください